Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
656 CUSHION EASE SOLID™ - kipinänkestävä työpistematto
Tehokas ja kestävä kuminen työpistematto, joka sopii erityisesti vaativaan käyttöön. Kestää kipinöitä ja öljyä, pitäen työympäristön turvallisena ja siistinä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Cushion Ease Solid 656 on tehokas ja kestävä kuminen työpistematto, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön. Matto kestää kipinöitä ja öljyä, pitäen työympäristön turvallisena ja siistinä. Sen pehmeä rakenne tarjoaa käyttäjälle mukavuutta ja ergonomiaa pitkän työpäivän aikana. Matto on musta 100% NBR- kuminen ja silikonivapaa karhennetulla pinnalla.
- Maton moduulirakenteen ansiosta matoista voi yhdistelemällä tehdä kohteessa halutun kokoisen kokonaisuuden.
- Materiaali: musta 100% NBR-kumi, silikonivapaa, pinta karhennettu
- Paksuus: 19mm
Reunaviistepalat myydään erikseen
Paloa ylläpitämätön Cfl-s1, DIN EN 13501-1 ja ASTM E648-03 (NFPA253) mukaan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!