Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Lattiakiinnikesarja

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lattiakiinnikesarja

Tukikehyksen kiinnittämiseen ajoneuvon lattiaan

  • Tyypin kuvaus: VBW045
  • Vaadittu asennussyvyys: 450 mm
  • Tuotteen paino: 0,400 kg
  • Väri: Antrasiitinharmaa RAL 7016
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
Tuotenro Tyypin kuvaus Vaadittu asennussyvyys Tuotteen paino Väri Määrä PY
Hinta/PY
0963022045
VBW045 450 mm 0,400 kg Antrasiitinharmaa RAL 7016
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
  • Sisältää lyöntimutterit kelluvaan asennukseen

  • Valmistettu jauhemaalatusta teräksestä