Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kalustesarja lattian alle, 2 vetolaatikkoa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kalustesarja lattian alle, 2 vetolaatikkoa

Säästä tilaa säilyttämällä työkaluja ja kulutustarvikkeita tavaratilan lattian alla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 13

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Vetolaatikkoja voidaan vetää ulos noin 95 %



Muita kalustevaihtoehtoja voidaan koota päälle



Sarjan sisältö:



Vetolaatikkomoduuli neljällä vetolaatikolla, takaosan alueelle


  • Mitat ajoneuvoille, joissa lyhyt akseliväli (L × K × S): 1068 × 290 × 820 mm

Kunkin vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 445 × 103 × 778 mm


Kunkin vetolaatikon ulosvetopituus: n. 715 mm


  • Mitat ajoneuvoille, joissa pitkä akseliväli (L × K × S): 1068 × 290 × 1200 mm

Kunkin vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 445 × 103 × 1170 mm


Kunkin vetolaatikon ulosvetopituus: n. 1110 mm



Vetolaatikkomoduuli kahdella vetolaatikolla, liukuoven alueelle


  • Mitat (L × K × S): 534 × 290 × 1200 mm

  • Vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 445 × 103 × 1170 mm

  • Vetolaatikon ulosvetopituus: n. 1 110 mm


Pohjalevysarja



Neljä sidontalenkkiä



Sisältää liukuestematot vetolaatikoita varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat