Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liukuestepinnoite, jalankulku, LOCTITE
Huippuluokan epoksipohjainen liukuestepinnoite, joka on suunniteltu kestämään raskasta jalankulkuliikennettä ja kevyttä rullaliikennettä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Loctite PC 6261 on tehokas ja turvallinen ratkaisu liukastumisen estämiseksi. Se on suunniteltu kestämään raskasta jalankulkuliikennettä ja kevyttä rullaliikennettä. Tämä yksikomponenttinen pinnoite estää erinomaisesti liukastumista, mikä vähentää merkittävästi työtapaturmien riskiä. Se soveltuu käytettäväksi mm. betonille, asfaltille, metallille ja puulle. Pinnoitetta voidaan annostella itsensä päälle, jolloin liukuestepinnan uusiminen on helpompaa ja halvempaa kuin jatkuva teippien uusiminen.
- Pitkäkestoinen korkeakitkainen profiili
- Helppo ja nopea levittää
- Paloa hidastava
- Kestää useimpia kemikaaleja, myös mm. bensiiniä, öljyä ja emäksiä
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet
- Pitää myös märkänä
- Sisä- ja ulkotiloihin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!