Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laturi 12 V, AL 40-LI 10,8 V- ja 12 V -litium-ioniakulle
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laturilla voi ladata seuraavia akkuja, tuotenumerot:
- 5700 996 214 LI-ion 12V/2,0AH
- 5700 996 215 LI-ion 12V/2,0AH
- 5700 996 400 LI-ion 12V/4,0AH
- 0700 996 210 LI-ion 10,8/1,0 AH
- 0700 996 213 LI-ion 10,8V/1,3AH
- 0700 996 214 LI-ion 10,8V/2,0 AH
- 0700 996 400 LI-ion 10,8V/4,0 AH
- 5700 139 002 LI-ion 12V/2,0AH
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!