Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laturi 12 V, AL 40-LI 10,8 V- ja 12 V -litium-ioniakulle

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laturi 12 V, AL 40-LI 10,8 V- ja 12 V -litium-ioniakulle

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Laturilla voi ladata seuraavia akkuja, tuotenumerot:


  • 5700 996 214 LI-ion 12V/2,0AH

  • 5700 996 215 LI-ion 12V/2,0AH

  • 5700 996 400 LI-ion 12V/4,0AH

  • 0700 996 210 LI-ion 10,8/1,0 AH

  • 0700 996 213 LI-ion 10,8V/1,3AH

  • 0700 996 214 LI-ion 10,8V/2,0 AH

  • 0700 996 400 LI-ion 10,8V/4,0 AH

  • 5700 139 002 LI-ion 12V/2,0AH