Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lautasjouset

Levyjouset ovat litteitä teräslevyjousia, joita käytetään yleensä pidempiin jousimatkoihin ja pienempiin voimansiirtoihin. Nämä jousityypit ovat muodoltaan koveria, ja niiden ulkohalkaisija on yleensä 40-100 mm. Levyjousia käytetään eri teollisuudenaloilla, kuten autoteollisuudessa, konepajateollisuudessa, lääketieteellisessä tekniikassa ja sähkötekniikassa. Niitä käytetään esimerkiksi väli-, vaimennus- tai turvajousina. Würth on tunnettu korkealaatuisista levyjousistaan, jotka ovat DIN-standardien mukaisia ja joita voidaan käyttää monissa eri sovelluksissa. Würth tarjoaa myös laajan valikoiman erikokoisia ja -materiaalisia levyjousia.
Suosituimmat tuotteet luokassa Lautasjouset