Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED lisävalo Optibeam Savage

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED lisävalo Optibeam Savage

Valo levittyy tiellä tasaisesti satojen metrien matkalle, tienpenkat valaistuvat keilan sopivan leveyden ansiosta ja hajavalo ylöspäin on onnistuttu poistamaan tehokkaasti

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Epäsuorasti koko valaisimen heijastinpinta-alan valaiseva parkkivalo

  • Parkkivalon väriksi on valittavissa kytkentää muuttamalla valkoinen tai oranssi (amber) - tuotteessa 9501 014 097 kirkas parkkivalo

  • Jännite: 9-36V

  • Värilämpötila: 5000 K

  • Liittimen tyyppi: Deutsch DT

  • Hyväksynnät: R112, R10, R7

  • Toimitukseen sisältyy kromikehys


  • 9501011057 - 7200 lm (mitattu 5500 lm) - ledit 8 x Osram, parkkivalon väriksi valittavissa kirks tai oranssi (amber), 1lux @431m, 4.55A @13.7V

  • 9501011058 - 6200 lm (mitattu 3460 lm) - ledit 6 x Osram, parkkivalon väriksi valittavissa kirkas tai oranssi (amber), 1lux @345m, 3.66A @13.7V

  • 9501014097 - 2000 lm (mitattu 1580 lm), ledit: 2kpl, kirkas parkkivalo, 1lux @308m, 1.8A @13.7V