Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Led peruutus/varoitusvalo BULLBOY

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Led peruutus/varoitusvalo BULLBOY

Tehokkaasti valaiseva, kestävä, kompakti, hyvän suojauksen omaava, helposti asennettava suorakaiteen muotoinen LED-valo, joka tarjoaa kirkkaan valaistuksen (1440 lm) ja laajan käyttöjännitealueen ansiosta soveltuu siis hyvin esim. auton tai työkoneen peruutusvaloksi.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • 150 x 53 x 56mm

  • 350g

  • 9-32V

  • 1440 lm, mitattu 989 lm

  • 6000 K

  • 18 W

  • Ledit 6x3W

  • Suorakaiteen muotoinen

  • Johdon pituus 210mm, ei pistoketta

  • IP68

  • R23, R10 hyväksytty

  • Hyväksytty peruutusvaloksi