Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED tasovilkku AXIXTECH pyöreä UR3 ja CR06
LED-tasovilkku AXIXTECH pyöreä tarjoaa tehokkaan ja luotettavan valaistusratkaisun.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
LED-tasovilkku AXIXTECH on täydellinen valinta, kun tarvitset korkealaatuista ja luotettavaa valaistusta työkaluihin, koneisiin tai laitteisiin.
9501 016 979 LED-tasovilkku UR3
- 16 eri välähdysohjelmaa ja keltainen väri takaavat hyvän näkyvyyden liikenteessä.
9501 016 980 LED-tasovilkku CR06
- Valitse CR06 jos tarvitset vieläkin tehokkaamman valaistusratkaisun. 17 eri välähdysohjelmaa ja 6 x tehoLED varmistavat, että erotut liikenteessä.
9501 016 979 LED-tasovilkku UR3
- 2.85 W. max. teho 5.7 W
- ø 36 mm
- 3 x LED
- Vilkun väri keltainen
- 16 eri välähdysohjelmaa
- IPX7
9501 016 980 LED-tasovilkku CR06
- 9.7 W. max. teho 19.4 W
- 6 x tehoLED
- Vilkun väri keltainen
- 17 eri välähdysohjelmaa
- IPX7
9501 016 979 LED-tasovilkku UR3
- Hyväksynnät ECE R65 (XA1, XB1), ECE R10 (05 xxxx)
9501 016 980 LED-tasovilkku CR06
- Hyväksynnät ECE R65 XA1, ECE R10 EMC, SAE J595 Cl. 1, CISPR 25
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!