Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Led tasovilkku AXIXTECH suorakaide
Luotettava ja tehokas Led tasovilkku AXIXTECH suorakaide turvallisuutesi tueksi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Led tasovilkku AXIXTECH suorakaide on tehokas ja luotettava valaisin, joka tarjoaa erinomaisen näkyvyyden ja turvallisuuden liikenteessä. Sen kompakti koko ja helppo asennettavuus tekevät siitä kätevän työkalun autoilijoille ja ammattilaisille. Lisäksi sen kestävä rakenne ja pitkä käyttöikä tekevät siitä luotettavan valinnan kaikenlaisiin sääolosuhteisiin.
Tuote 9501 016 883:
Kirkas linssi, 6 keltaista teholediä, 18 välähdyskuviota, jopa 20 vilkkua synkronoitavissa välähtämään yhtä aikaa tai vuorotellen. Itsenäinen cruise mode (jatkuva valo), teho keskimäärin/max 7,2/14.4W, johdot 0,25 mm².
- Käyttölämpötila -40°C … +65°C
- Sisältää yleiskiinnikkeen
- Vääränapaisuussuojaus
- Säänkestävä
- Hyvä tärinänsieto
Tuote 9501 016 978:
Superohut 9 mm, vaaka-asennus, 6 keltaista lediä, kirkas linssi. 23 välähdysohjelmaa haihtumattomalla muistilla, max 15 tasovilkkua voidaan synkronoida välähtämään samanaikaisesti tai vuorotellen. Yhtenäinen alumiinirunko: tehokas jäähdytys ja todella kestävä rakenne, itseohjautuva: ei ulkoista relettä, max 1A@12VDC / 0,5A@24VDC.
- Vääränapaisuussuojaus
- Säänkestävä
- Hyvä tärinänsieto
Tuote 9501 017 042:
Superohut 10 mm, laaja ja tehokas valontuotto, keltainen vilkku, kiinnitysväli 8,5 cm. Jämäkkä alumiiinipohja estää LED-tasovilkun liiallisen lämpenemisen. Usean yksikön synkronointimahdollisuus yhtäaikaiseen tai vuorottelevaan vilkkumiseen.
- Säänkestävä
- Hyvä tärinänsieto
Tuote 9501 016 883:
- ECE R65 (XA2), ECE R10, SAE J595 lk 1, CA Title 13 hyväksytty
Tuote 9501 016 978:
- ECE R65 (XA2); ECE R10; SAE J595 Class 1; CISPR 25 Class 2 hyväksytty
Tuote 9501 017 042:
- ECE R65 (XA1), ECE R10-05 (EMC) hyväksytty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!