Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Led työvalo/varoitusvalo 30W Bullboy
Tehokas työvalo peruutusvalohyväksynnällä sekä 21 LEDistä koostuva R65-hyväksytty varoitusvalo
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pienen kokonsa ansiosta valo on helppo asentaa huomaamattomasti ja se sopii ahtaisiinkin paikkoihin. Kehyksetön linssi estää lumen, jään ja lian kerrostumista valoon.
- 157 x 44 x 60 mm
- 1 kg
- 10-30V
- 2880 lm, (mitattu 1490 lm)
- 5500 K
- 30 W
- 6 x 5W Osram ledit
- Suorakaiteen muotoinen
- Johto 400 mm, avoimet kaapelinpäät, ei pistoketta
- IP-luokitus: IP67, IP69K
- R10, R65, R23 hyväksytty
- Soveltuu myös peruutusvaloksi – varoitusvalo, oranssi (amber): 21 x 1W ledit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!