Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Led työvalo Bullpro Spectrum 12 slim

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Led työvalo Bullpro Spectrum 12 slim

Maksimaalinen valoteho kompaktissa paketissa pehmeällä tasaisella ja leveällä valokeilalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Pienestä koosta huolimatta työvalo antaa väkevän määrän valoa. Leveä valokeila soveltuu erinomaisesti peruutusvalokäyttöön sekä ennen kaikkea aktiivisen työskentelyalueen valaisuun. Helppo asentaa huomaamattomaksi.



  • 2500 lm, mitattu 1430 lm

  • 5000 K

  • 6 x Osram led, virrankulutus 0.89A @ 13.7V

  • Suorakaiteen muotoinen

  • Liitin 2-napainen, 45 cm johto avoimilla päillä
  • ECE R10,R23, R10 hyväksytty

  • Peruutusvalo-hyväksytty