Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Led työvalo Bullpro Spectrum 24 Square
Maksimaalisen valotehon antava, kompakti ja kestävä LED-työvalo
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
BULLPRO SPECTRUM 24 neliö Led työvalo on kompakti ja tehokas valaistusratkaisu, joka tarjoaa valoa sekä työhön että vapaa-aikaan. Valaisimen neliön muotoinen design tekee siitä kätevän ja helpon asentaa mihin tahansa tilaan. Valoteho 3600 lm varmistaa kirkkaan valaistuksen, ja IP68 -luokitus sekä ECE-hyväksynnät takaavat turvallisen ja luotettavan käytön. Valaisimessa on myös peruutusvalo-hyväksyntä, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan esimerkiksi työkäyttöön
- 3600 lm, mitattu 2750 lm
- 5000 K
- Neliön muotoinen
- 2-napainen integroitu DT- pistoke alaspäin, vastakappale sisältyy pakkaukseen
- 16 x Osram led, virrankulutus 1.73A @ 13.7V
- ECE-R10, R23, R10 hyväksytty
- Peruutusvalo-hyväksytty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!