Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Led työvalo Bullpro Spectrum 24 Square

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Led työvalo Bullpro Spectrum 24 Square

Maksimaalinen valoteho kompaktissa paketissa pehmeällä tasaisella ja leveällä valokeilalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Leveä valokeila soveltuu erinomaisesti peruutusvalokäyttöön sekä ennen kaikkea aktiivisen työskentelyalueen valaisuun. Helppo asentaa huomaamattomaksi.



  • 70 x 70 x 41 mm

  • 460g

  • 3600 lm, mitattu 2750 lm

  • 5000 K

  • Neliön muotoinen

  • 2-napainen integroitu DT- pistoke alaspäin, vastakappale sisältyy pakkaukseen

  • 16 x Osram led, virrankulutus 1.73A @ 13.7V

  • IP68

  • ECE-R10, R23, R10 hyväksytty

  • Peruutusvalo-hyväksytty