Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Led työvalo Bullpro Spectrum 24 Ellipse
Maksimaalisen valotehon antava, kompakti ja kestävä ovaalin muotoinen LED-työvalo
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
BULLPRO SPECTRUM 24 - Led työvalo tarjoaa tehokasta valaistusta kompaktissa koossa. Valon voimakkuus 3600 lm varmistaa selkeän näkyvyyden työskentelyalueella. Ovaalin muotoinen design ja IP68-luokitus takaavat kestävyyden ja monipuolisen käytettävyyden erilaisissa olosuhteissa. Valon ECE-hyväksytty suunnittelu lisää turvallisuutta ja luotettavuutta käytössä. 2-napainen DT-pistoke mahdollistaa helpon asennuksen, ja Osram ledit takaavat pitkäikäisen ja energiatehokkaan valaistuksen. Käyttömukavuus ja turvallisuus yhdistyvät tässä laadukkaassa työvalossa, joka on luotettava kumppani ammattikäytössä.
- 3600 lm, mitattu 2650 lm
- 5000 K
- Ovaalin muotoinen
- 2-napainen DT- pistoke alaspäin, sisältäen vastakappaleen
- 6 x Osram led, virrankulutus 1.67A @ 13.7V
- ECE-R10, R23, R10 hyväksytty
- Peruutusvalo-hyväksytty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!