Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Leikkuussuutin X21
HA 311 leikkaussuutin asetyleenille tarjoaa tasaisen ja vakaan liekin sekä pyörteettömän happisuihkun. Valitse oikea suutin helposti leikattavan kappaleen paksuuden perusteella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Leikkaussuutin HA 311 asetyleenileikkauksiin, yhteensopiva Aga X21 kanssa. Suuttimessa kolmikartiotiiviste, joka varmistaa tarkan ja tehokkaan leikkauksen. Suuttimen lieriömäisessä leikkaushappikanavassa on kuusi kuumennusliekkiä, jotka tuottavat tasaisen ja vakaan liekin ilman pyörteitä. Suutin on valmistettu yhdestä kuparikappaleesta, mikä tarkoittaa korkeaa laatua ja kestävyyttä. Valitse oikea suutin leikattavan kappaleen paksuuden mukaan.
- HA 311 on kolmikartiotiivisteinen leikkaussuutin asetyleenille
- Yhteensopiva Aga X21 kanssa
- Suuttimessa on lieriömäinen leikkaushappikanava ja kuusi kuumennusliekkiä
- Suutin on taottu yhdestä kuparikappaleesta käyttäen kiillotettuja terästuurnia. Näin on saatu tasainen, vakaa liekki ja pyörteetön happisuihku
- Valitse oikea suutin leikattavan kappalen paksuuden mukaan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!