Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Cut+Cool Ultra -leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine
Puolisynteettinen leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen jäähdytysteho ja lastunpoisto
Erittäin vähän vaahtoutuva
Alhaisen vaahtoutumisominaisuuden ansiosta voidaan käyttää myös alueilla, joissa veden kovuus on alhainen
Erittäin vakaa, kestää etenkin mikro-organismeja
Pitkä käyttöikä ja vähäinen huollon tarve
Erinomainen korroosiosuojaus
Pienetkin pitoisuudet suojaavat tehokkaasti työstettäviä kappaleita, työkaluja ja laitekomponentteja
Hyvät voiteluominaisuudet
- Korkea leikkuuteho
- Pienempi kitka alentaa lämpöä
- Koneistusnopeutta voidaan lisätä
Täyttää Saksan vaarallisia aineita koskevien säädösten (TRGS 611) vaatimukset.
Sekoitussääntö: Lisää aina tiiviste veteen, ei päinvastoin!
Täyttää Saksan vaarallisia aineita koskevien säädösten (TRGS 611) vaatimukset.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Puolisynteettinen veteen sekoittuva jäähdytysvoiteluaine, jota voidaan käyttää kevyessä tai keskiraskaassa metallin koneistuksessa ja hionnassa.
Sekoita Cut+Cool Ultra -jäähdytysvoiteluaine puhtaaseen veteen (juomakelpoiseen veteen).
Terästen ja ei-rautametallien hionta (4-6 %)
Terästen ja ei-rautametallien koneistus (6-10 %)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!