Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
5971 352 117
- Letkukelan CPE-kumiletkulla on erittäin laajalla kemikaalien kesto, soveltuu mm. voimakkaiden pesuaineiden ja liuottimien siirtoon.
- Valmistajan kemikaalien kestävysstaulukko saatavilla.
- Työpaine 10 bar
5971 352 201
- Elintarvikelaatuinen, tahraamattomalla sinisellä ulkokumilla varusteltu kela pesukäyttöön mm. elintarviketeollisuudessa ja suurkeittiöissä.
- Työpaine 20 bar
5971 352 208
- Painepesuriletkukela kylmälle tai kuumalle vedelle.
- Työpaine 200 bar
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!