Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Letkukela RST/A2 ruostumaton teräs, letkulla

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Letkukela RST/A2 ruostumaton teräs, letkulla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
5971 352 117


  • Letkukelan CPE-kumiletkulla on erittäin laajalla kemikaalien kesto, soveltuu mm. voimakkaiden pesuaineiden ja liuottimien siirtoon.

  • Valmistajan kemikaalien kestävysstaulukko saatavilla.

  • Työpaine 10 bar


5971 352 201


  • Elintarvikelaatuinen, tahraamattomalla sinisellä ulkokumilla varusteltu kela pesukäyttöön mm. elintarviketeollisuudessa ja suurkeittiöissä.

  • Työpaine 20 bar


5971 352 208


  • Painepesuriletkukela kylmälle tai kuumalle vedelle.

  • Työpaine 200 bar