Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Letkukela RST/ruostumaton teräs A2, tyhjä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Letkukela RST/ruostumaton teräs A2, tyhjä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
Varustelemme tarvittaessa letkukelan asiakkaan tarpeisiin.


Laaja letku- ja liitinvalikoimamme mahdollistaa tyhjien letkukelojen varustelun lähes kaikkiin käyttökohteisiin.


Tyhjät kelat ovat ex-hyväksyttyjä ATEX 94/9 II 3 GD c X mukaisesti


Teräs- ja AISI 304 -kelojen nivelmateriaalit:


  • Paineluokka 20bar: messinkinivel, Viton-tiivistein

  • Paineluokka 150bar: AISI 304-nivel Viton-tiivistein, lämmönkesto +130C

  • Paineluokka 200bar: AISI 304-nivel Viton-tiivistein, lämmönkesto +130C

Huomautus

Tilauksesta eri materiaalit ja paineluokat.


Tilauksesta käsikäyttöiset ja moottoroidut (pneumaattinen ja hydraulinen) letkukelat.