Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
5971 352 103
- Korkealaatuisella, taipuisalla ja antistaattisella EPDM-paineletkulla varusteltu jousipalautteinen kela.
- Soveltuu mm. paineilmalle, vedelle, pesuaineille, jäähdytysnesteille, tuulilasinpesunesteille.
- Työpaine 15 bar.
5971 352 104
- Teräskudosletkulla varusteltu kela öljyille, paineilmalle ja vedelle.
- Letkun vahva rakenne kestää hyvin ulkoista kulutusta ja esim yliajoa.
- Työpaine 150 bar
5971 352 110 - 5971 352 111
- Happi/Asetyleeniletkulla varusteltu kela.
- Kaksoishitsausletku EN3821 hyväksytty
- Työpaine 20 bar
5971 352 112 - 5971 352 114
- Letkukela rasvoille, öljyille ja voiteluaineille.
- Työpaine 400 bar
5971 352 115 - 5971 352 116
- Painepesuriletkukela kylmälle tai kuumalle vedelle.
- Työpaine 200 bar
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!