Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Letkukela, maalattu teräs, letkulla

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Letkukela, maalattu teräs, letkulla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9
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
5971 352 103


  • Korkealaatuisella, taipuisalla ja antistaattisella EPDM-paineletkulla varusteltu jousipalautteinen kela.

  • Soveltuu mm. paineilmalle, vedelle, pesuaineille, jäähdytysnesteille, tuulilasinpesunesteille.

  • Työpaine 15 bar.


5971 352 104


  • Teräskudosletkulla varusteltu kela öljyille, paineilmalle ja vedelle.

  • Letkun vahva rakenne kestää hyvin ulkoista kulutusta ja esim yliajoa.

  • Työpaine 150 bar


5971 352 110 - 5971 352 111


  • Happi/Asetyleeniletkulla varusteltu kela.

  • Kaksoishitsausletku EN3821 hyväksytty

  • Työpaine 20 bar



5971 352 112 - 5971 352 114


  • Letkukela rasvoille, öljyille ja voiteluaineille.

  • Työpaine 400 bar


5971 352 115 - 5971 352 116


  • Painepesuriletkukela kylmälle tai kuumalle vedelle.

  • Työpaine 200 bar