Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Varustelemme tarvittaessa letkukelan asiakkaan tarpeisiin.
Laaja letku- ja liitinvalikoimamme mahdollistaa tyhjien letkukelojen varustelun lähes kaikkiin käyttökohteisiin.
Tyhjät kelat ovat ex-hyväksyttyjä ATEX 94/9 II 3 GD c X mukaisesti
Teräs- ja AISI 304 -kelojen nivelmateriaalit:
- Paineluokka 20bar: messinkinivel, Viton-tiivistein
- Paineluokka 150bar: AISI 304-nivel Viton-tiivistein, lämmönkesto +130C
- Paineluokka 200bar: AISI 304-nivel Viton-tiivistein, lämmönkesto +130C
5971 352 101
Pienikokoinen kela esim. huoltoautoihin, huoltokaappeihin
Tilauksesta eri materiaalit ja paineluokat sekä käsikäyttöiset ja moottoroidut (pneumaattinen ja hydraulinen) letkukelat.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!