Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Letkukela ABS EPDM letkulla
Letkukela paineilmalle ja nesteille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korkealaatuisella, taipuisalla ja antistaattisella EPDM-paineletkulla varusteltu kela.
Soveltuu mm. paineilmalle, vedelle, pesuaineille, jäähdytysnesteille, tuulilasinpesunesteille.
Kelan materiaali: ABS-muovi, koneisto ja tukivarret terästä
Työpaine 15bar
Maksimi lämpötila: +110°C
Letkukoko 13mm, pituus 15m, letkun päässä 1/2" uk-liitin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!