Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Letkukela ABS EPDM letkulla

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Letkukela ABS EPDM letkulla

Letkukela paineilmalle ja nesteille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Korkealaatuisella, taipuisalla ja antistaattisella EPDM-paineletkulla varusteltu kela.


Soveltuu mm. paineilmalle, vedelle, pesuaineille, jäähdytysnesteille, tuulilasinpesunesteille.


Kelan materiaali: ABS-muovi, koneisto ja tukivarret terästä


Työpaine 15bar


Maksimi lämpötila: +110°C


Letkukoko 13mm, pituus 15m, letkun päässä 1/2" uk-liitin