Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Letkukiristin ABA Nova, W1

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Letkukiristin ABA Nova, W1

Suuri tasaisesti jakautuva kiristysvoima.

  • Materiaali, side/nauha: Sinkki-alumiini
  • Materiaali, ruuvi: Teräs
  • Materiaali, suojus/kotelo/pesä/runko: Teräs
  • Kannan/vääntiön malli: Ulkoinen kuusio
  • AV/ Leukojen väli: 7 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Kiinnitys-/ki... Materiaali, side/nauha Materiaali, ruuvi Materiaali, suojus/kotelo... Määrä PY
Hinta/PY
0553009014
8-14 mm Sinkki-alumiini Teräs Teräs
0553009017
11-17 mm Sinkki-alumiini Teräs Teräs
0553009020
13-20 mm Sinkki-alumiini Teräs Teräs
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
  • Ruuvikiristeinen kotelo, erittäin lyhyt kotelo

  • Sopii erityisesti halkaisijaltaan pienille letkuille

  • Ruotsalaista laatuterästä

  • Taivutettu nauhan reuna ja sileä sisäpinta varmistavat liitännän, joka suojaa letkua vaurioilta

  • Mekaaninen lukitus ilman hitsauspisteitä

  • DIN 3017- ja SS 2298 -standardien mukainen

  • Kuusioruuvi, suoraura, 7 mm

  • Nauhan leveys: 9 mm