Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Letkukiristin ABA Nova, W5
Suuri tasaisesti jakautuva kiristysvoima.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ruuvikiristeinen kotelo, erittäin lyhyt kotelo
- Sopii erityisesti halkaisijaltaan pienille letkuille
- Ruotsalaista laatuterästä
- Taivutettu nauhan reuna ja sileä sisäpinta varmistavat liitännän, joka suojaa letkua vaurioilta
- Mekaaninen lukitus ilman hitsauspisteitä
- DIN 3017- ja SS 2298 -standardien mukainen
- Kuusioruuvi, suoraura, 7 mm
- Nauhan leveys: 9 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!