Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Letkukiristin ABA Original, W1
Kiristin, jolla on suuri kiristysvoima ja korkea murtomomentti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin kestävä ruuvikiristeinen kotelo, puristettu yhdestä kappaleesta
- Ruotsalaista laatuterästä
- Taivutettu nauhan reuna ja sileä sisäpinta varmistavat liitännän, joka suojaa letkua vaurioilta
- Kuusioruuvi, suorauralla, 7 mm
- Nauhan leveys 12 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!