Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Letkukiristin ABA Original, W1

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Letkukiristin ABA Original, W1

Kiristin, jolla on suuri kiristysvoima ja korkea murtomomentti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 17
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
  • Erittäin kestävä ruuvikiristeinen kotelo, puristettu yhdestä kappaleesta

  • Ruotsalaista laatuterästä

  • Taivutettu nauhan reuna ja sileä sisäpinta varmistavat liitännän, joka suojaa letkua vaurioilta

  • Kuusioruuvi, suorauralla, 7 mm

  • Nauhan leveys 12 mm