Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Letkukiristin ABA Original, W1

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Letkukiristin ABA Original, W1

Kiristin, jolla on suuri kiristysvoima ja korkea murtumisvääntömomentti.

  • Materiaali, side/nauha: Teräs
  • Pannan/nauhan pinnoite: Sinkitty
  • AV/ Leukojen väli: 7 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 17

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Kiinnitys-/ki... Materiaali, side/nauha Pannan/nauhan pinnoite AV/ Leukojen väli Määrä PY
Hinta/PY
0553012085
68-85 mm Teräs Sinkitty 7 mm
0553012095
77-95 mm Teräs Sinkitty 7 mm
0553012065
50-65 mm Teräs Sinkitty 7 mm
0553012075
58-75 mm Teräs Sinkitty 7 mm
0553012112
87-112 mm Teräs Sinkitty 7 mm
10 kpl
0553012138
104-138 mm Teräs Sinkitty 7 mm
0553012165
130-165 mm Teräs Sinkitty 7 mm
0553012180
150-180 mm Teräs Sinkitty 7 mm
0553012205
175-205 mm Teräs Sinkitty 7 mm
10 kpl
0553012231
200-231 mm Teräs Sinkitty 7 mm
10 kpl
0553012024
15-24 mm Teräs Sinkitty 7 mm
0553012028
19-28 mm Teräs Sinkitty 7 mm
0553012032
22-32 mm Teräs Sinkitty 7 mm
0553012038
26-38 mm Teräs Sinkitty 7 mm
0553012044
32-44 mm Teräs Sinkitty 7 mm
0553012050
38-50 mm Teräs Sinkitty 7 mm
0553012056
44-56 mm Teräs Sinkitty 7 mm
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
  • Erittäin kestävä ruuvikiristeinen kotelo, prässätty yhdestä kappaleesta

  • Ruotsalaista laatuterästä

  • Taivutettu nauhan reuna ja sileä sisäpinta varmistavat liitännän, joka suojaa letkua vaurioilta

  • Kuusioruuvi, suorauralla, 7 mm

  • Nauhan leveys 12 mm