Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Letkuliitin

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Letkuliitin

Letkun päälle asennettava hiekanpuhallusliitin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kynsiliitin hiekanpuhallukseen



  • Kynsiväli 58 mm

  • Materiaali: keltapassivoitu valurauta ja nailon

  • Maksimi käyttöpaine 12bar