Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Letkuliitinpuristin Finn-Power P32

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Letkuliitinpuristin Finn-Power P32

  • Soveltuu vähint. putken ulkohalkaisijalle: 10 mm
  • Soveltuu enint. putken ulkohalkaisijalle: 87 mm
  • Soveltuu vähintään putken ulkohalkaisijalle (tuumina): 0.39 in
  • Soveltuu enintään putken ulkohalkaisijalle (tuumina): 3.42 in
  • Leveys: 800 mm
  • Korkeus: 637 mm
  • Syvyys: 630 mm
  • Puristusvoima: 2000 kN
  • Tyypin kuvaus: P32MS
  • Materiaali: Teräs/muovi
  • Väri: Sininen, Valkoinen, Musta
  • Tuotteen paino: 205 kg
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
Tuotenro Soveltuu vähint. putken ulkohalkaisij... Soveltuu enint. putken ulkohalkaisij... Soveltuu vähintään putken ulkohalkaisij... Soveltuu enintään putken ulkohalkaisij... Määrä PY
Hinta/PY
0866100032
10 mm 87 mm 0.39 in 3.42 in
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
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Korjaamokäyttöön
HuomautusToimitusmyynti