Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liittimet

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liittimet

Jatkoliittimet ja letkukarat kaasuille. Valitse oikea vaihtoehto letkun sisähalkaisijan mukaan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Letkun jatkoliittimet ja letkukarat erilaisten kaasuletkujen liittämiseen. Liittimet sopivat asetyleenille, hapelle, nestekaasulle ja suojakaasuille. Jatkoliitin ja letkukarat 6-8 mm sisähalkaisijan letkuille, letkukaran halkaisijat ovat 1/4" ja 3/8".



  • Liittimet kaasuille: asetyleeni, happi, nestekaasu / propaani, suojakaasut

  • Jatkoliitin 6 mm letkuille (sisähalkaisija)

  • Letkukara 6-8 mm letkuille (sisähalkaisija)

  • Letkukaran vaihtoehdot G 1/4" G 3/8"