Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Parikiristin sinkitty

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Parikiristin sinkitty

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 21

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

1-pulttinen kiristin, galv.teräs pannanleveys 20 mm, M6-pultti



1- ja 2-pulttiset parikiristimet vaativaan kiristämiseen. Esim. vesi- ja paineilmaletkut, tankkiautojen letkut (mm. polttoaine ja öljy), kemikaali- ja elintarvikeletkut (AISI 316 kiristin). Kiristimen rakenteen perustana ovat teräksinen kiristysnauha ja tappi - pultti kiristysmekanismi, sinkittynä tai haponkestävänä.


Rakenne takaa koko kehän tasaisen puristuksen letkun seinämää vasten.