Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Parikiristin A4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Parikiristin A4

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 26
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
2-pulttinen kiristin, AISI 316 pannanleveys 20 mm, M6-pultti



1- ja 2-pulttiset parikiristimet vaativaan kiristämiseen. Esim. vesi- ja paineilmaletkut, tankkiautojen letkut (mm. polttoaine ja öljy), kemikaali- ja elintarvikeletkut (AISI 316 kiristin). Kiristimen rakenteen perustana ovat teräksinen kiristysnauha ja tappi - pultti kiristysmekanismi, sinkittynä tai haponkestävänä.


Rakenne takaa koko kehän tasaisen puristuksen letkun seinämää vasten.