Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Letkunmurtoventtiili, murtumissuoja Enimmäispaine: 2 baaria
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Määräysten mukaan 5 kg:n ja 11 kg:n pulloille (tulityöohje / vakuutusyhtiöiden suojeluohje)
- Liitännät: Vasenkätinen kierre R 3/8″ x vasenkätinen kierre R 3/8″
- Enimmäisvirtausmäärä: 3 kg/h
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!