Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Letkunmurtoventtiili, murtumissuoja Enimmäispaine: 2 baaria

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Letkunmurtoventtiili, murtumissuoja Enimmäispaine: 2 baaria

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Määräysten mukaan 5 kg:n ja 11 kg:n pulloille (tulityöohje / vakuutusyhtiöiden suojeluohje)

  • Liitännät: Vasenkätinen kierre R 3/8″ x vasenkätinen kierre R 3/8″

  • Enimmäisvirtausmäärä: 3 kg/h