Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Letkukiristin ABA Original, W5
.Kiristin suurella kiristysvoimalla ja murtumismomentilla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin kestävä ruuvikiristeinen kotelo, puristettu yhdestä kappaleesta
- Valmistettu ruotsalaisesta laatuteräksestä
- Taivutettu siteen reuna ja siteen sileä sisäpinta varmistavat liitännän letkua vaurioittamatta
- Kuusioruuvi suorauralla, 7 mm
- Nauhan leveys 12 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!