Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
AERO erikoiskiristin lautasjousella

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

AERO erikoiskiristin lautasjousella

Lämpölaajenemisen kompensoiva kiristin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 16

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

AERO - lämpölaajenemisen kompensoiva kiristin kohteisiin joissa on suuria lämpötilanvaihteluja, kuten jäähdytysjärjestelmät ja turboahdinletkut.



  • Materiaali: AISI 304-W4

  • Pannan leveys: 14,3mm

  • Kiristys/max.momentti: 7/10 Nm