Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hydrauliikka suojaspiraali
Suojaspiraalit on valmistettu ekstruusiolla, minkä ansiosta suojat ovat erittäin kestäviä ja niissä on luonnollisen pyöreät reunat.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hydrauliikkaletkujen suojaspiraali, joka suojaa letkuja kulutukselta, iskuilta ja sääolosuhteilta. Kestää niin pakkasta kuin kuumuuttakin. Erinomainen hankauksenkesto, minkä lisäksi kestää happoja, öljyjä ja liuottimia. Valmistettu HD polyeteenistä, sisältää antistaattisen lisäaineen.
Taloudellinen letkunsuojavalinta, koska letkut kestävät pidempään ja letkurikiusta johtuvat työviivästykset vähenevät. Helppo asentaa ja yksi koko sopii monelle letkukoolle. Voidaan asentaa jälkikäteen.
Värillinen spiraali tekee letkuista näkyvämpiä ja spiraalien avulla letkujen niputtaminen on mahdollista. Näin parannetaan turvallisuutta ja helpotetaan käsittelyä.
- Käyttölämpötila -55 ˚C - +100 ˚C
- Kestää UV-säteilyä
- Kovuus 65 shore
- Helppo asentaa, yksi koko sopii monelle letkukoolle
- Suojaa letkuja kulutukselta, iskuilta ja sääolosuhteilta
- Tekee letkuista näkyvämpiä
- Mahdollistaa letkujen niputtamisen
Kaikki koneet ja laitteet, käyttökohteesta riippumatta.
Esim. teollisuus, metsäkoneet, maanrakennus, kunnossapito ym.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!