Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hydrauliikka suojaspiraali
Hydrauliikka suojaspiraali - 1
Hydrauliikka suojaspiraali - 2
Hydrauliikka suojaspiraali - 3
Hydrauliikka suojaspiraali - 4

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hydrauliikka suojaspiraali

Suojaspiraalit on valmistettu ekstruusiolla, minkä ansiosta suojat ovat erittäin kestäviä ja niissä on luonnollisen pyöreät reunat.

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 25
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
Suojaa letkuja kulutukselta, iskuilta ja sääolosuhteilta.


Säästää rahaa kun, letkut kestävät pidempään.


  • Letkurikoista johtuvat työviivästykset vähenevät

Värillinen spiraali tekee letkuista näkyvämpiä


  • Parantaa turvallisuutta

Spiraalien avulla, letkujen niputtaminen mahdollista.


  • Parantaa turvallisuutta

  • Helpottaa käsittelyä


  • HD Polyeteenistä valmistettu.

  • Kestää erinomaisesti hankausta.

  • Kestää sekä pakkasta että kuumuutta.

  • Kestää happoja, öljyjä ja liuottimia.

  • Sisältää antistaattisen lisäaineen.

  • Taloudellinen letkunsuojavalinta.

  • Helppo asentaa.

  • Yksi koko sopii monelle letkukoolle.

  • Voidaan asentaa jälkikäteen