Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suojasukka MSHA

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suojasukka MSHA

MSHA-hyväksytty suojasukka, jonka päätarkoitus on estää henkilövahingot letkurikon sattuessa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hydrauliikkaletkujen suojasukka muuttaa mahdollisen korkeapaineisen öljyvuodon hienoksi öljysumuksi estäen näin pahimmat vauriot/tapaturmat. Se myös suojaa letkuja / johtoja ulkoiselta kulumiselta. Suojasukan kiinnittämiseen voidaan käyttää sille tarkoitettua alumiiniholkkia, joka puristetaan hydrauliikkapuristimella. Vaihtoehtoisesti suojasukka voidaan kiinnittää myös vahvalla metallisella tai muovisella nippusiteellä.



  • Muuttaa pistemäisen vuodon öljysumuksi

  • Ehkäisee letkun mekaanista kulumista

  • Polypropeenikuitu kestää hyvin UV-säteilyä sekä happoja ja emäksiä

  • Erittäin hyvä paineenkesto

  • Käyttölämpötila - 40˚C...+ 80˚C

  • Kiinnitys alumiiniholkilla tai vahvalla nippusiteellä