Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hydrauliikkaletkujen Suojasukka
Hydrauliikkaletkujen Suojasukka - 1
Hydrauliikkaletkujen Suojasukka - 2
Hydrauliikkaletkujen Suojasukka - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hydrauliikkaletkujen Suojasukka

Suojasukan päätarkoitus on estää henkilövahingot letkurikon sattuessa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hydrauliikkaletkujen suojasukka muuttaa mahdollisen korkeapaineisen öljyvuodon hienoksi öljysumuksi ja estää näin pahimmat vauriot/tapaturmat. Suojasukka suojaa myös letkuja/johtoja ulkoiselta kulumiselta. Sukan kiinnittämiseen voidaan käyttää sille tarkoitettua alumiiniholkkia, joka puristetaan hydrauliikkapuristimella. Kiinnitys voidaan tehdä myös metallisella tai vahvalla muovisella nippusiteellä.



  • Erittäin hyvä paineenkesto

  • Käyttölämpötila - 40˚C - + 80˚C

  • Polypropeenikuitu kestää hyvin UV-säteilyä sekä happoja ja emäksiä

  • Muuttaa pistemäisen vuodon öljysumuksi, ehkäisee letkun mekaanista kulutusta
Huomautus

Eurooppalainen standardi EN ISO 3457 vaatii, että letku on suojattava seuraavien kriteerien täyttyessä:


Käyttöpaine ylittää 5MPa (=50 bar) tai nesteen lämpötila ylittää 60 °C.


Letkut sijaitsevat tavallisessa käyttöympäristössä 1 metrin säteellä operaattorista ja letkun rikkoutuessa on vaara, että nestesuihku yltää operaattoriin saakka.