Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Karmin säätöruuvi LEVELFIX
Helppo ja nopea karmien asennus puuhun tai betoniin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppo ja nopea karmien asennus puuhun tai betoniin.Ruuvien asennus TX30 vääntiöllä, LEVELFIX magneettihylsyllä tai säätöavaimella.
Etäisyydet merkitty ruuviin (10mm, 15mm ja 20mm), etäisyyden säätö 5 - 35mm
- Helppo ja tarkka asentaa ja säätää
- Ei kiiloja, ei palikoita
- Ei kylmäsiltaa, parempi eristys
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!