Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Karmin säätöruuvi LEVELFIX
Helppo ja nopea karmien asennus puuhun tai betoniin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ruuvien asennus TX30 vääntiöllä, LEVELFIX magneettihylsyllä tai säätöavaimella.
Etäisyydet merkitty ruuviin (10mm, 15mm ja 20mm), etäisyyden säätö 5 - 35mm.
- Helppo asentaa ja säätää
- Tarkka säätö
- Ei kiiloja, ei palikoita
- Ei kylmäsiltaa, parempi eristys
Sinkittyä terästä, kovuus 4.8
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!