Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Karmin säätöruuvi LEVELFIX
Karmin säätöruuvi LEVELFIX - 1
Karmin säätöruuvi LEVELFIX - 2
Karmin säätöruuvi LEVELFIX - 3
Karmin säätöruuvi LEVELFIX - 4
Karmin säätöruuvi LEVELFIX - 5
Karmin säätöruuvi LEVELFIX - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Karmin säätöruuvi LEVELFIX

Helppo ja nopea karmien asennus puuhun tai betoniin

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
Ruuvien asennus TX30 vääntiöllä, LEVELFIX magneettihylsyllä tai säätöavaimella.


Etäisyydet merkitty ruuviin (10mm, 15mm ja 20mm), etäisyyden säätö 5 - 35mm.


  • Helppo asentaa ja säätää

  • Tarkka säätö

  • Ei kiiloja, ei palikoita

  • Ei kylmäsiltaa, parempi eristys


Sinkittyä terästä, kovuus 4.8