Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Peltiruuvi-/levyruuvi, kombi-levyruuvi-sarja, kuusiokanta 890 kpl salkussa 4.4.1.
Peltiruuvi-/levyruuvi, kombi-levyruuvi-sarja, kuusiokanta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisältö: 890 osaa
- 100 levyruuvia kuusiokannalla 4,8 × 13 / 4,8 × 19 / 4,8 × 25 mm
- 100 levyruuvia kuusiokannalla 6,3 × 16 mm
- 50 levyruuvia kuusiokannalla 6,3 × 19 / 6,3 × 22 / 6,3 × 25 / 6,3 × 32 mm
- 40 levyruuvia kuusiokannalla 8,0 × 19 mm
- 25 levyruuvia kuusiokannalla 8,0 × 25 mm
- 50 levyruuvia kuusiokannalla ja aluslevyllä (15 mm) 5,5 × 13 / 5,5 × 16 mm
- 50 levyruuvia kuusiokannalla ja aluslevyllä (18 mm) 6,3 × 16 mm
- 25 levyruuvia kuusiokannalla ja aluslevyllä (18 mm) 6,3 × 20 mm
- 25 levyruuvia kuusiokannalla ja aluslevyllä (22mm) 6,3 × 16 mm
- 25 levyruuvia kuusiokannalla ja aluslevyllä (21mm) 8,0 × 19 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!