Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A3K), ristiura
Kateruuvi piikkikärjellä, sinkitty ja pulverimaalattu ilmastorasitusluokkaan C3, kohtalainen. Katto- ja seinäohutlevyjen kiinnittäminen puurunkoon. 8mm kuusiokanta ja RR -värien mukainen pulverimaalaus.
Sinkitty teräsprofiilien kiinnitykseen teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 3 mm. Asennusaika lyhenee vähintään 50 % porakärkeä käytettäessä.AW-vääntiö lisää optimaalista vääntömomentin siirtoa ja poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden.
Metalliprofiilien kiinnittämiseen teräksestä tai alumiinista valmistettuihin metallisiin alusrakenteisiin
Teräsprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin (≤ 5 mm)