Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
PH 924 - lianerotin
PH 924 - lianerotin - 1
PH 924 - lianerotin - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

PH 924 - lianerotin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
PH 924 lianerotin putkistoon.


Sisäkierre: ISO 228, G


Runko: messinki


Suodatin: AISI 304


Käyttölämpötila 0...+100°C


Käyttöpaine: 16 bar